Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Resin memiliki durabilitas tinggi terhadap benturan dan toleransi panas superior (umumnya hingga 80°C). Karakteristik ini memungkinkan wadah meniru tampilan lacquerware (kerajinan pernis) kayu tradisional Jepang dengan presisi tinggi, memberikan kesan mewah namun tetap ringan dan tidak mudah pecah saat penanganan kasar di dapur komersial.
Pastikan standar food grade pada material ABS sangat krusial untuk mencegah migrasi zat kimia saat kontak dengan nasi atau kuah panas. Produk berkualitas seperti Daiwa Shokado Container diproduksi dengan standar keamanan ketat yang menjamin stabilitas struktur kimiawinya, sehingga aman digunakan berulang kali tanpa risiko kontaminasi rasa atau bau pada hidangan.
Material ini merupakan standar industri modern untuk menggantikan kayu pernis tradisional. ABS Resin memiliki densitas yang baik sehingga memberikan bobot yang mantap saat dipegang, menyerupai kayu asli. Keunggulannya meliputi ketahanan benturan (impact resistance) yang sangat baik dan kemampuan menahan suhu panas hingga 80°C. Permukaannya mudah menerima pelapisan cat (coating) untuk motif dekoratif yang tahan lama.
Digunakan untuk kebutuhan operasional yang lebih ekstrem. PBT memiliki ketahanan panas lebih tinggi dibandingkan ABS, umumnya aman hingga suhu 120°C - 140°C. Material ini memungkinkan pencucian menggunakan commercial dishwasher suhu tinggi dan sterilisasi uap tanpa risiko deformasi atau pelengkungan (warping). PBT juga lebih tahan terhadap noda kimia dari bumbu asam atau basa.
Material ini menawarkan kekerasan permukaan yang luar biasa, membuatnya tahan terhadap goresan pisau atau alat makan logam. Namun, Melamine cenderung lebih berat dan memiliki konduktivitas termal yang membuat wadah terasa panas saat dipegang jika berisi makanan panas. Material ini jarang digunakan untuk kotak Shokado kelas atas karena teksturnya yang terasa lebih "plastik" dibanding ABS berlapis.
Shokado Box sejati menggunakan sistem modular. Partisi di dalamnya berfungsi sebagai frame untuk meletakkan piring kecil keramik, gelas, atau wadah melamin kecil (kobachi). Tipe ini dipilih jika menu memerlukan pemisahan suhu yang ketat (misalnya sashimi dingin di satu kuadran dan tempura panas di kuadran lain). Wadah internal dapat diambil untuk dipanaskan terpisah atau didinginkan sebelum assembly.
Untuk operasional volume tinggi seperti katering rapat atau bento makan siang eksekutif, tipe dengan sekat permanen (molded compartments) lebih efisien. Tipe ini mempercepat proses plating karena staf dapur dapat langsung menaruh nasi dan lauk tanpa perlu menata piring kecil tambahan. Kebocoran kuah antar sekat (cross-contamination of flavors) diminimalisir melalui desain dinding sekat yang presisi menempel pada tutup.
Perhatikan kedalaman dasar kotak. Shokado untuk hidangan nasi Donburi memerlukan kedalaman minimal 5-6 cm di satu sisi. Sementara untuk hidangan yang didominasi appetizer kering atau sushi, profil yang lebih dangkal (3-4 cm) lebih disukai agar presentasi makanan terlihat penuh dan menonjol ke permukaan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami